Altronix Smp7pmctx | Nguồn điện được giám sát | 4way9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX SMP7PMCTX Bộ nguồn / Bộ sạc được giám sát, 12 / 24VDC ở đầu ra 6A | AE2AGA 4WAY9

ALTRONIX Bộ sạc / nguồn điện được giám sát SMP7PMCTX, 12 / 24VDC ở đầu ra 6A

Trong kho
Mục: AE2AGA phần: SMP7PMCTXTham chiếu chéo: 4WAY9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€457.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn cung cấp 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6A được giám sát
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.25
Chiều cao bao vây (In.)13.50
Chiều rộng bao vây (In.)13.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra6A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNguồn điện / Bộ sạc
UPC782239930760
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.64
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcDòng raGiá cả
Bộ sạc nguồn ALTRONIX SMP5PMCTX, Đầu ra đơn, Đầu ra 12VDC hoặc 24VDC | AE2AFW 4WAY4 SMP5PMCTXNguồn cung cấp 12 VDC hoặc 24 VDC @ 4A được giám sát4A€373.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ sạc / nguồn điện được giám sát SMP7PMCTX, 12 / 24VDC ở đầu ra 6A
€457.98 /đơn vị