Altronix Smp5pmctx | Nguồn điện được giám sát | 4way4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ sạc nguồn ALTRONIX SMP5PMCTX, Đầu ra đơn, Đầu ra 12VDC hoặc 24VDC | AE2AFW 4WAY4

ALTRONIX Bộ sạc cấp nguồn SMP5PMCTX, Đầu ra đơn, Đầu ra 12VDC hoặc 24VDC

Trong kho
Khoản mục: AE2AFW phần: SMP5PMCTXTham chiếu chéo: 4WAY4
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
€373.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn cung cấp 12 VDC hoặc 24 VDC @ 4A được giám sát
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.25
Chiều cao bao vây (In.)13.50
Chiều rộng bao vây (In.)13.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra4A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNguồn điện / Bộ sạc
UPC782239930500
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.58
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcDòng raGiá cả
ALTRONIX SMP7PMCTX Bộ nguồn / Bộ sạc được giám sát, 12 / 24VDC ở đầu ra 6A | AE2AGA 4WAY9 SMP7PMCTXNguồn cung cấp 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6A được giám sát6A€457.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ sạc cấp nguồn SMP5PMCTX, Đầu ra đơn, Đầu ra 12VDC hoặc 24VDC
€373.43 /đơn vị