ALTRONIX Bộ sạc cấp nguồn SMP10PM24P8220, 8 đầu ra hợp nhất, 24 VDC ở 10A, 220 VAC
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ sạc nguồn điện ngoài trời DC |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Độ sâu bao vây (In.) | Chiều cao bao vây (In.) | Vật chất | Số lượng đầu ra | Dòng ra | Hạng mục phụ | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | Thép | 12 VDC hoặc 24 VDC | 1A | Nguồn điện / Bộ sạc | Ngắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy | €219.71 | ||
THÁNG NĂM | - | 3.50 | 8.50 | Thép | 12 VDC hoặc 24 VDC | 1.75A | Nguồn điện / Bộ sạc | Ngắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy | €240.70 | ||
AL176ULB | 3.1 " | - | - | Phenolic hoặc sợi thủy tinh | 12 VDC hoặc 24 VDC | 1.75A | Nguồn điện / Bộ sạc | Nguồn điện / Bộ sạc | €131.29 | ||
AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | Thép | 12 VDC hoặc 24 VDC | 1.75A | Nguồn điện / Bộ sạc | Nguồn điện / Bộ sạc | €270.70 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | Thép | 12 VDC hoặc 24 VDC | 12 VDC @ 4A hoặc 24 VDC @ 3A | Nguồn điện / Bộ sạc | Nguồn điện / Bộ sạc | €341.16 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | Thép | 12 VDC hoặc 24 VDC | 2.5A | Nguồn điện / Bộ sạc | Nguồn điện / Bộ sạc | €304.00 | ||
SMP5PM | 7" | - | - | Phenolic hoặc sợi thủy tinh | 12 VDC hoặc 24 VDC | 4A | Nguồn điện / Bộ sạc | Nguồn điện / Bảng sạc | €140.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.