Altronix Al125ulp | Nguồn điện/bộ sạc Ngắt kết nối | 4tej9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ sạc cấp nguồn điều khiển truy cập ALTRONIX AL125ULP, Vỏ BC100 | AD9KJV 4TEJ9

ALTRONIX Bộ sạc nguồn cung cấp điều khiển truy cập AL125ULP, Vỏ BC100

Trong kho
Khoản mục: AD9KJV phần: AL125ULPTham chiếu chéo: 4TEJ9
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
€219.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn cung cấp Máy biến áp 2Out 12Dc hoặc 24Dc @ 1A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.50
Chiều cao bao vây (In.)8.50
Chiều rộng bao vây (In.)7.50
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra1A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNgắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8504406018
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Vật chấtSố lượng đầu raDòng raHạng mục phụKiểuGiá cả
ALTRONIX AL176UL Bộ nguồn / Bộ sạc một đầu ra, Đầu ra 12VDC hoặc 24VDC | AD9KKA 4TEK5 THÁNG NĂM-3.508.50Thép12 VDC hoặc 24 VDC1.75ANguồn điện / Bộ sạcNgắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy€240.70
ALTRONIX AL176ULB Bộ nguồn / Bộ sạc một đầu ra, Dòng điện đầu ra 1.75A | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Phenolic hoặc sợi thủy tinh12 VDC hoặc 24 VDC1.75ANguồn điện / Bộ sạcNguồn điện / Bộ sạc€131.29
Bộ nguồn / Bộ sạc ALTRONIX AL176ULX, Điện áp đầu vào 115VAC, Lớp hoàn thiện màu xám | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Thép12 VDC hoặc 24 VDC1.75ANguồn điện / Bộ sạcNguồn điện / Bộ sạc€270.70
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL400ULXR, Đầu ra định mức đơn loại 2, Thép | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Thép12 VDC hoặc 24 VDC12 VDC @ 4A hoặc 24 VDC @ 3ANguồn điện / Bộ sạcNguồn điện / Bộ sạc€341.16
Bộ nguồn/bộ sạc ALTRONIX SMP3PMCTX | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Thép12 VDC hoặc 24 VDC2.5ANguồn điện / Bộ sạcNguồn điện / Bộ sạc€304.00
ALTRONIX SMP5PM Bộ nguồn / Bộ sạc được giám sát, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Phenolic hoặc sợi thủy tinh12 VDC hoặc 24 VDC4ANguồn điện / Bộ sạcNguồn điện / Bảng sạc€140.28
ALTRONIX SMP7PM Bảng cung cấp điện chuyển mạch được giám sát, đầu ra đơn | AE2AFZ 4WAY8 SMP7PM7"--Phenolic hoặc sợi thủy tinh12 VDC hoặc 24 VDC6ANguồn điện / Bộ sạcNguồn điện / Bảng sạc€214.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ sạc nguồn cung cấp điều khiển truy cập AL125ULP, Vỏ BC100
€219.71 /đơn vị