Altronix Re2 | Vỏ Pin 2u Rack | 38c660 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ pin gắn trên giá ALTRONIX RE2, 2U | AC7DBL 38C660

ALTRONIX Hộp pin RE2 Rack Mount, 2U

Trong kho
Khoản mục: AC7DBL phần: RE2Tham chiếu chéo: 38C660
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
€625.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVỏ pin 2U Rack Mount
Độ sâu8-13 / 32 "
Chiều cao3 13 / 64 "
Chiều rộng19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)50.17
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)30.23
Mã HS7310290050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vỏ bọc 19 khổ để sử dụng với giá đỡ 19 inch tiêu chuẩn của EIA
  • Phù hợp với tối đa 4 pin (12 VDC / 7AH) trong cấu hình giá đỡ
  • Có thiết bị đầu cuối kết nối nhanh (có thể chứa dây 14 - 20 AWG)
  • Cho phép kết nối pin với các cấu hình khác nhau cho các ứng dụng 12 hoặc 24 VDC

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Hộp pin RE2 Rack Mount, 2U
€625.60 /đơn vị