ALTRONIX Nguồn cung cấp camera quan sát R248600220, 8 đầu ra hợp nhất, 24 / 28VAC ở 28A, 220VAC
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điện nguồn |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 56.18 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng ra | Độ sâu bao vây (In.) | Chiều cao bao vây (In.) | Kiểu | Điện áp đầu ra | Chiều rộng bao vây (In.) | Tần số vào | Điện áp đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTV2416300UCM3 | 24 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | Camera quan sát AC, Treo tường | 24 VAC hoặc 28 VAC | 7.50 | 60 Hz | 115 VAC | €397.12 | ||
KTNN182D | 12VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC, Treo tường | 12 VDC | 13 | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | €403.84 | ||
KTNN18D | 12VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC, Treo tường | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60 Hz | 115 VAC / 230 VAC | €289.92 | ||
R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,061.74 | ||
R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €555.55 | ||
R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €559.36 | ||
R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | €665.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.