Altronix Sav18d | Nguồn điện Cctv Dc treo tường | 4wau6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX SAV18D Bộ Nguồn Cctv Dc Treo Tường | AE2AEN 4WAU6

ALTRONIX Bộ nguồn SAV18D Cctv Dc Treo tường

Trong kho
Khoản mục: AE2AEN phần: SAV18DTham chiếu chéo: 4WAU6
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
€289.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiện nguồn
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.50
Chiều cao bao vây (In.)8.5
Chiều rộng bao vây (In.)7.5
Kết thúcXám
Tần số vào50 / 60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC / 230 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra18
Dòng ra12VDC @ 6A
Hạng mục phụNguồn điện: Treo tường
KiểuCCTV DC, Treo tường
Điện áp đầu ra12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8504409520
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng raĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)KiểuĐiện áp đầu raChiều rộng bao vây (In.)Tần số vàoĐiện áp đầu vàoGiá cả
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Bộ Nguồn Cctv Ac Treo Tường | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A hoặc 28 VAC @ 10A3.758.50Camera quan sát AC, Treo tường24 VAC hoặc 28 VAC7.5060 Hz115 VAC€397.12
Bộ nguồn camera quan sát ALTRONIX SAV182D, 12VDC @ 11A, 18 đầu ra PTC loại 2 | AE2AEM 4WAU5 KTNN182D12VDC @ 12A3.2513.5CCTV DC, Treo tường12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€403.84
Bộ nguồn camera quan sát ALTRONIX R2416I220, 16 đầu ra cách ly hợp nhất, 24VAC ở 25A, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------€1,061.74
ALTRONIX R2416300220 Bộ nguồn CCTV, 16 đầu ra cầu chì, 24/28VAC ở 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€555.55
ALTRONIX R2416600220 Bộ nguồn CCTV, 16 đầu ra cầu chì, 24/28VAC ở 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€559.36
Bộ nguồn CCTV ALTRONIX R2416220, 16 đầu ra cầu chì, 24/28VAC ở 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€665.18
ALTRONIX R615DC1016220 Bộ nguồn camera quan sát, 16 đầu ra cầu chì, 6-15VDC ở 10A, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------€700.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ nguồn SAV18D Cctv Dc Treo tường
€289.92 /đơn vị