Bộ cấp nguồn PoE / PoE+ giữa cổng đơn Altronix NetWay1X cung cấp công suất PoE lên tới 30W trên mỗi cổng và truyền dữ liệu văn bản, âm thanh & hình ảnh với tốc độ lên tới 10 Mb/giây, tới các thiết bị tuân thủ PoE như camera IP, điểm truy cập không dây, điện thoại VoIP và các thiết bị mạng công suất cao khác được đặt ở khoảng cách lên tới 100 mét tính từ bộ cấp nguồn. Nó có cáp mạng tiêu chuẩn (CAT5e trở lên) để cung cấp cả nguồn điện và dữ liệu với kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng. Bộ cấp nguồn PoE NetWay1X này cũng cung cấp khả năng bảo vệ và tự động phát hiện các thiết bị cũ không phải PoE bằng cách sử dụng kết nối điện áp đầu vào 24VDC / VAC ở dòng điện 1.5A để đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị. Nó được trang bị đèn LED trạng thái PoE để cho biết hoạt động bình thường trong thời gian thực và tắt thủ công PoE để đặt lại máy ảnh và / hoặc thiết bị cạnh. Altronix PoE injector có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ đến 113 độ F. Nó hoạt động ở độ cao tối đa 3048 mét trong điều kiện độ ẩm không ngưng tụ lên tới 85%.
Sử dụng:
Altronix NetWay1X single port midspan injector có thể được kết nối với cả thiết bị PoE và không phải PoE như camera PoE, camera IP, điện thoại VoIP, điểm truy cập không dây và các thiết bị mạng công suất cao khác.
Tính năng, đặc điểm:
- Altronix NetWay1X single port midspan PoE injector phù hợp để cung cấp PoE / POE+ công suất lên đến 30W trên mỗi cổng.
- Kim phun này yêu cầu nguồn điện đầu vào 24VDC / VAC.
- Nó được thiết kế để truyền dữ liệu (văn bản, video và âm thanh) với tốc độ lên tới 10 Mbps tới các thiết bị tuân thủ PoE như camera an ninh, thiết bị, điểm truy cập không dây và điện thoại VoIP, trong phạm vi 100 mét.
- Bộ cấp nguồn PoE này được trang bị các tính năng an toàn để cho phép bảo vệ ngắn mạch và tự động phát hiện thiết bị/máy ảnh không cấp nguồn PoE bằng cách sử dụng kết nối điện áp thấp, do đó đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị.
- Nó được trang bị cáp mạng tiêu chuẩn (CAT5e hoặc cao hơn) để cung cấp cả nguồn và dữ liệu với kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng.
- Nó được cung cấp với chế độ PoE và đèn LED chỉ báo nguồn để dễ dàng theo dõi thời gian sử dụng nguồn PoE thực tế của các thiết bị được cấp nguồn được kết nối.
- Được CE phê duyệt, được liệt kê UL và cổng tuân thủ IEEE 802.3 (at / af) có thể cung cấp mức công suất tối đa là 15W (802.3 at) và 30W (802.3 af), hoạt động ở độ cao lên đến 3048 mét trong độ ẩm không ngưng tụ, lên đến 85 mỗi xu.
- Altronix PoE injector có khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ 32 độ đến 113 độ F.
Phụ kiện tương thích:
- Altronix CAT5e: Các cáp Altronix này được thiết kế cho bộ cấp NetWay1X PoE của thương hiệu để truyền dữ liệu (âm thanh, hình ảnh và văn bản) với các kết nối tốc độ cao, mạnh mẽ.
- Altronix trong nhà Kim phun giữa sải tay NetWay1 cung cấp sức mạnh đáng tin cậy của ethernet (PoE) và mở rộng phạm vi dữ liệu thêm 100 m, để có được phạm vi tối đa 600 m bằng cách sử dụng nhiều bộ lặp.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt:
- Bộ cấp nguồn PoE của Altronix NetWay1X đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế vì nó được liệt kê trong danh sách UL (Thiết bị Công nghệ Thông tin) và được CE phê duyệt (Tuân thủ Châu Âu).
Cài đặt:
- Gắn cố định kim phun NetWay1X lên tường trong lỗ lắp, sử dụng dây buộc và / hoặc neo treo tường.
- Kết nối với thiết bị kiểm soát truy cập Loại 2 hoặc LPS (nguồn cung cấp hạn chế) được liệt kê UL để cung cấp nguồn điện đầu vào trong các ứng dụng UL60950-1.
- Liên kết 12VDC / 16VDC với các thiết bị đầu cuối sử dụng dây 22 - 16AWG.
- Gắn cáp có cấu trúc từ cổng [IN] vào bộ chuyển mạch ethernet hoặc máy chủ video được liệt kê UL.
- Gắn một cáp có cấu trúc khác từ cổng [OUT] vào thiết bị PoE.
- Đèn LED trạng thái cổng sáng trong trường hợp hoạt động bình thường và kết nối an toàn.
- Để bắt đầu tắt PoE, đặt điện áp theo cách thủ công trong phạm vi từ 12 đến 24VAC hoặc 5 đến 24VDC cho các cực đầu vào được đánh dấu [Tắt PoE] trên bộ phun nguồn.
- Thiết bị NetWay1X bắt đầu cung cấp điện bình thường cho các thiết bị tuân thủ PoE khi điện áp được đặt ra được loại bỏ khỏi các đầu nối tắt.
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Q. Chúng tôi có thể kết nối bất kỳ thiết bị PoE nào với bộ phun điện Netway1 không?
A. Altronix Netway1 tương thích với các thiết bị PoE yêu cầu định mức nguồn điện lên tới 30W.
Q. Mất bao nhiêu thời gian để trở lại hoạt động bình thường từ chế độ tắt PoE?
A. Mất khoảng 4 giây để trở lại hoạt động bình thường sau khi PoE tắt.
Q. Kim phun công suất midspan là gì?
A. Bộ cấp nguồn midspan là thiết bị PoE kết nối bộ chuyển mạch hoặc máy chủ dữ liệu không có khả năng PoE với thiết bị có khả năng PoE (chẳng hạn như điện thoại VoIP hoặc camera IP). Nói cách khác, các bộ cấp nguồn này bổ sung (hoặc cấp nguồn) cho cáp ethernet hoặc cáp dữ liệu để cấp nguồn cho các thiết bị PoE mà không cần kết nối từng thiết bị với một nguồn điện riêng.
Kim phun PoE hoạt động như thế nào?
A. Dữ liệu truyền từ các thiết bị chuyển mạch có khả năng PoE đến các kim phun, cung cấp chúng cho các camera IP qua 2 cặp dây.