Altronix At4 | Bộ đếm thời gian sự kiện thường niên 4ch - 12/24v Ac/dc | 4tfk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX AT4 Hẹn giờ kỹ thuật số, Màn hình LCD chữ và số, Bộ sạc pin | AD9KVC 4TFK7

ALTRONIX Bộ hẹn giờ kỹ thuật số AT4, Màn hình LCD chữ và số, Bộ sạc pin

Trong kho
Khoản mục: AD9KVC phần: AT4Tham chiếu chéo: 4TFK7
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
€410.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ hẹn giờ sự kiện hàng năm 4Ch - 12 / 24V Ac / Dc
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Chiều cao bao vây (In.)12.25
Chiều rộng bao vây (In.)7.75
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào12 đến 24 Volt AC hoặc DC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 đến 24 Volt AC hoặc DC
Hạng mục phụHẹn giờ
KiểuHẹn giờ hàng năm
UPC782239932306
Điện áp đầu ra12 đến 24 Volt AC hoặc DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)32.39
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8537109060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtGiá cả
Bộ hẹn giờ lập trình ALTRONIX AT4B, Sự kiện thường niên 365 ngày 24 giờ, 4 kênh | AD9KVD 4TFK8 AT4BPhenolic hoặc sợi thủy tinh€348.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ hẹn giờ kỹ thuật số AT4, Màn hình LCD chữ và số, Bộ sạc pin
€410.26 /đơn vị