Altronix Altv244175 | Nguồn Điện 4 Cầu Chì 24vac@7.25a | 4tfa7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn ALTRONIX ALTV244175 4 Cầu chì 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7

ALTRONIX Bộ nguồn ALTV244175 4 Cầu chì 24vac @ 7.25a

Trong kho
Khoản mục: AD9KQZ phần: ALTV244175Tham chiếu chéo: 4TFA7
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
€288.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 4Fuse 24Vac @ 7.25A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.75
Chiều cao bao vây (In.)8.50
Chiều rộng bao vây (In.)7.50
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC
Dòng ra24 VAC @ 7.25A hoặc 28 VAC @ 6.25A
Hạng mục phụNguồn điện: Treo tường
KiểuCamera quan sát AC, Treo tường
Điện áp đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.64
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8504409530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)MụcSố lượng đầu raDòng raGiá cả
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV244 4 Cầu chì 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Nguồn điện 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A hoặc 28 VAC @ 3.5A€182.03
Bộ Nguồn ALTRONIX ALTV244175CB 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Nguồn điện 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7.25A hoặc 28 VAC @ 6.25A€288.79
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV244175UL 4 Cầu chì 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Nguồn điện 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A€290.59
ALTRONIX ALTV244175UL3 Bộ nguồn camera quan sát, giá treo tường, đầu ra 24VAC hoặc 28VAC | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Nguồn điện 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A€306.84
ALTRONIX ALTV244175ULCB Bộ nguồn camera quan sát 60 Hz, 4 đầu ra được bảo vệ PTC, Thân thép | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Nguồn điện 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A€290.59
ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Bộ Nguồn Thép, 4PTC 24VAC @ 7A, Dây Line 3 Dây | AD9KRE 4TFC3 ALTV244175ULCB34.5012.257.75Nguồn điện 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A€316.26
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV244300 4 Cầu chì 24vac @ 14a | AD9KRF 4TFC4 ALTV2443003.758.507.50Nguồn điện 4Fuse 24Vac @ 14A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 14A hoặc 28 VAC @ 12.5A€344.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ nguồn ALTV244175 4 Cầu chì 24vac @ 7.25a
€288.79 /đơn vị