Alpha Fittings 88978-04-02 | Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/4 inch 1/8in | 1vrf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 88978-04-02 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/4 inch 1/8in | AB3XCQ 1VRF5

ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/4 inch Ống 1 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AB3XCQ phần: 88978-04-02Tham chiếu chéo: 1VRF5
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
€23.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát dòng chảy chung
Điều chỉnhNhô lên
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Kết nốiNPT x Ống
Dòng chảyTrong và ngoài
Kích thước đường ống1 / 8 "
Phạm vi áp0 đến 250 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8481809015
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiDòng chảyKích thước đường ốngPhạm vi ápGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 88957-04-04 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/4 inch Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04Ống FNPTF xOut1 / 4 "0 đến 250 psi€23.07
PHỤ KIỆN ALPHA 88972-04-04 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/4 inch Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04Ống FNPTF xTrong và ngoài1 / 4 "0 đến 250 psi€20.41
PHỤ KIỆN ALPHA 88973-04-02 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/4 inch 1/8in | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x ỐngTrong và ngoài1 / 8 "0 đến 250 psi€23.70
PHỤ KIỆN ALPHA 88973-04-04 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/4 inch | AB3XCF 1VRE5 88973-04-04NPT x ỐngTrong và ngoài1 / 4 "0 đến 250 psi€25.31
PHỤ KIỆN ALPHA 88977-04-04 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/4 inch Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04Ống FNPTF xTrong và ngoài1 / 4 "0 đến 250 psi€22.59
PHỤ KIỆN ALPHA 88978-04-04 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/4 inch | AB3XCR1VRF6 88978-04-04NPT x ỐngTrong và ngoài1 / 4 "0 đến 250 psi€25.58
PHỤ KIỆN ALPHA 88953-04-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/4 x 1/8 In | AE9UUT 6MN34 88953-04-02Đẩy để kết nốiOut1 / 8 "145 psi€25.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/4 inch Ống 1 / 8in
€23.43 /đơn vị