Alpha Fittings 88000-04-04 | Bộ chuyển đổi nam 6mn02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 88000-04-04 Nam Kết nối ống 1/4 inch/đồng thau mnpt - Gói 10 | AE9UTJ 6MN02

ALPHA FITTINGS 88000-04-04 Nam Kết nối Ống 1/4 inch / mnpt Brass - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AE9UTJ phần: 88000-04-04Tham chiếu chéo: 6MN02

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€62.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7412200035
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 50000N-10-1/2-PK3 Đầu nối đực Đồng thau cỡ ống 10 mm - Gói 3 | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3Ống x MNPT17mm1 / 2 "10mm3€25.21
PHỤ KIỆN ALPHA 50000N-10-1/4-PK3 Đầu nối đực Đồng thau cỡ ống 10 mm - Gói 3 | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Ống x MNPT17mm1 / 4 "10mm3€20.80
PHỤ KIỆN ALPHA 50000N-10-3/8-PK3 Đầu nối đực Đồng thau cỡ ống 10 mm - Gói 3 | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Ống x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€20.99
PHỤ KIỆN ALPHA 50000N-12-1/2-PK3 Đầu nối đực Đồng thau cỡ ống 12 mm - Gói 3 | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Ống x MNPT20mm1 / 2 "12mm3€27.73
PHỤ KIỆN ALPHA 50000N-12-1/4-PK3 Đầu nối đực Đồng thau cỡ ống 12 mm - Gói 3 | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Ống x MNPT20mm1 / 4 "12mm3€22.44
PHỤ KIỆN ALPHA 50000N-12-3/8-PK3 Đầu nối đực Đồng thau cỡ ống 12 mm - Gói 3 | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Ống x MNPT20mm3 / 8 "12mm3€23.81
PHỤ KIỆN ALPHA 50000N-14-1/2-PK3 Đầu nối đực Đồng thau cỡ ống 14mm - Gói 3 | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Ống x MNPT20mm1 / 2 "14mm3€39.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 88000-04-04 Nam Kết nối Ống 1/4 inch / mnpt Brass - Gói 10
€62.93 /đóng gói