Alpha Fittings 87000-05-04 | Đầu nối nam 5upj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Nam Nối Đẩy Nối 1/4 Size 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7

ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Đầu nối Đẩy Đầu nối Nam 1/4 Kích thước 5/16 Pk5

Trong kho
Khoản mục: AE6QWC phần: 87000-05-04Tham chiếu chéo: 5UPJ7
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
€36.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiỐng x MNPT, BSPP hoặc BSPT
Vật liệu đệmNBR70
Kích thước hex35 / 64 "
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Nam Nối Đẩy Nối 1/8 Size 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1 87000-02-02Ống x MNPT, BSPP hoặc BSPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "5€25.49
ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Nam Nối Đẩy Nối 1/4 Size 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2 87000-02-04Ống x MNPT, BSPP hoặc BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5€34.35
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Đầu Nối Nam Đẩy Đầu Nối Kích Thước 1/8 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Ống x MNPT hoặc BSPP hoặc BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€25.76
ALPHA FITTINGS 87000-04-04 Đầu Nối Nam Đẩy Đầu Nối 1/4 Kích Thước 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Ống x MNPT hoặc BSPP hoặc BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5€29.45
ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Đầu Nối Nam Đẩy Đầu Nối 3/8 Kích Thước 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5 87000-04-06Ống x MNPT hoặc BSPP hoặc BSPT43 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€37.93
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Nam Nối Đẩy Nối 1/8 Size 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Ống x MNPT, BSPP hoặc BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€35.44
ALPHA FITTINGS 87000-05-06 Nam Nối Đẩy Nối 3/8 Size 5/16 Pk5 | AE6QWD 5UPJ8 87000-05-06Ống x MNPT, BSPP hoặc BSPT43 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5€40.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Đầu nối Đẩy Đầu nối Nam 1/4 Kích thước 5/16 Pk5
€36.62 /đóng gói