vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 86710-02 Van bi mini bằng đồng 3 ngã Fnpt 1/8 In | AB4PUT 1ZPK7

ALPHA FITTINGS 86710-02 Van bi nhỏ bằng đồng thau 3 chiều Fnpt 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB4PUT Mẫu: 86710-02Tham chiếu chéo: 1ZPK7
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
€36.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép190 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau mạ Niken
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481801040
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 86700-02 Van bi mini bằng đồng 3 ngã Fnpt 1/8 In | AB4PUP 1ZPK4 86700-021 / 8 "€40.94
PHỤ KIỆN ALPHA 86700-04 Van bi mini bằng đồng 3 ngã Fnpt 1/4 In | AB4PUQ 1ZPK5 86700-041 / 4 "€37.13
PHỤ KIỆN ALPHA 86700-06 Van bi mini bằng đồng 3 chiều Fnpt 3/8 In | AB4PUR 1ZPK6 86700-063 / 8 "€37.87
PHỤ KIỆN ALPHA 86710-04 Van bi mini bằng đồng 3 ngã Fnpt 1/4 In | AB4PUU 1ZPK8 86710-041 / 4 "€37.00
PHỤ KIỆN ALPHA 86710-06 Van bi mini bằng đồng 3 chiều Fnpt 3/8 In | AB4PUV 1ZPK9 86710-063 / 8 "€39.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 86710-02 Van bi nhỏ bằng đồng thau 3 chiều Fnpt 1/8 In
€36.30 /đơn vị