Alpha Fittings 86330-04-04 | Van bi mini bằng đồng thau Mnpt X Tube 1/4 In | 1zpj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 86330-04-04 Van bi mini bằng đồng thau Mnpt x Tube 1/4 In | AB4PUJ 1ZPJ8

ALPHA FITTINGS 86330-04-04 Van bi mini bằng đồng thau Mnpt x Tube 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB4PUJ phần: 86330-04-04Tham chiếu chéo: 1ZPJ8
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
€20.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiMNPT x Ống
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép190 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau mạ Niken
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481801040
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 86330-04-02 Van bi mini bằng đồng thau Mnpt x Tube 1/4 In | AB4PUH 1ZPJ7 86330-04-021 / 4 "1 / 4 "€19.98
PHỤ KIỆN ALPHA 86330-06-06 Van bi mini bằng đồng thau Mnpt x Tube 3/8 In | AB4PUK 1ZPJ9 86330-06-063 / 8 "3 / 8 "€20.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 86330-04-04 Van bi mini bằng đồng thau Mnpt x Tube 1/4 In
€20.72 /đơn vị