Alpha Fittings 82664-04-04 | Van kiểm tra ống Union Nickle Brass | 5upg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 82664-04-04 Van kiểm tra liên kết ống Nickle Brass | AE6QVF 5UPG7

ALPHA FITTINGS 82664-04-04 Van một chiều liên hiệp ống Nickle Brass

Trong kho
Khoản mục: AE6QVF phần: 82664-04-04Tham chiếu chéo: 5UPG7
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
€46.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều liên hiệp ống
Kiểu kết nốiống
Đo huyết áp3 psi
Chiều dài1.5 "
Vật chấtNickle đồng thau
Tối đa Nhiệt độ.160 độ F
Vị trí lắp đặtNgang
Chiều cao tổng thể1"
Vật liệu con dấuNBR
Chất liệu ghếThau
Kích thước máy1 / 4 "
Chất liệu lò xoThép
Chiều rộng45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481301090
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 82664-06-06 Van kiểm tra liên kết ống Nickle Brass | AE6QVG 5UPG8 82664-06-061 29 / 32 "2"3 / 8 "51 / 64 "€52.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 82664-04-04 Van một chiều liên hiệp ống Nickle Brass
€46.54 /đơn vị