Alpha Fittings 82241n-m5-32 | Adapter đầu cái Fnpt X Iso 228 Npt | 1cpd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 82241N-M5-32 Bộ điều hợp cái Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3

ALPHA FITTINGS Bộ điều hợp cái 82241N-M5-32 Fnpt x Iso 228 Npt

Trong kho
Khoản mục: AA9ECR phần: 82241N-M5-32Tham chiếu chéo: 1CPD3

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€4.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiMNPT x FBSP
Kích thước hex5 / 8 "
Chiều dài0.88 "
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống10-32 UNF x 5mm
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 82241N-04-04 Bộ chuyển đổi cái Fnpt x Iso 228 1/4 Inch | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€4.80
PHỤ KIỆN ALPHA 82241N-06-06 Bộ điều hợp cái Fnpt x Iso 228 3/8 Inch | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS Bộ điều hợp cái 82241N-M5-32 Fnpt x Iso 228 Npt
€4.69 /đơn vị