Alpha Fittings 82200n-06 | Núm vú lục giác bằng đồng thau mạ niken 3/8 inch | 1cpd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 82200N-06 Núm lục giác Đồng thau mạ niken 3/8 inch | AA9ECP 1CPD1

ALPHA FITTINGS 82200N-06 Hex núm vú bằng đồng thau mạ niken 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9ECP phần: 82200N-06Tham chiếu chéo: 1CPD1
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
€3.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex2 / 3 "
Chiều dài1.41 "
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412200025
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 82200N-02 Núm lục giác Đồng thau mạ niken 1/8 inch | AA9ECM 1CPC8 82200N-023 / 7 "0.97 "1 / 8 "€3.16
PHỤ KIỆN ALPHA 82200N-04 Núm lục giác Đồng thau mạ niken 1/4 inch | AA9ECN 1CPC9 82200N-045 / 8 "1.38 "1 / 4 "€3.11
PHỤ KIỆN ALPHA 82200N-08 Núm lục giác Đồng thau mạ niken 1/2 inch | AA9ECQ 1CPD2 82200N-087 / 8 "1.81 "1 / 2 "€5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-06 Hex núm vú bằng đồng thau mạ niken 3/8 inch
€3.75 /đơn vị