Alpha Fittings 50700n-6-4-pk5 | Ống Giảm Tốc 6 X 4mm Kích Thước Ống Đồng Thau - Gói 5 | 1wve2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Ống Giảm Kích Thước Ống 6 x 4mm Bằng Đồng Thau - Gói 5 | AB4CGJ 1WVE2

ALPHA FITTINGS Bộ giảm tốc ống 50700N-6-4-PK5 Kích thước ống 6 x 4mm Đồng thau - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB4CGJ phần: 50700N-6-4-PK5Tham chiếu chéo: 1WVE2
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
€25.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng giảm tốc
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiống
Vật liệu đệmCao su
Max. Sức ép250 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống6 mm x mm 4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hệ thống chủ đề chung tương thích với chủ đề Inch và Metric

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 Ống Giảm Kích Thước Ống 10 x 8mm Bằng Đồng Thau - Gói 3 | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK310 mm x mm 83€18.27
ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 Ống Giảm Kích Thước Ống 12 x 8mm Bằng Đồng Thau - Gói 3 | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK312 mm x mm 83€19.60
ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Ống Giảm Kích Thước Ống 4 x 3mm Bằng Đồng Thau - Gói 5 | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK54 mm x mm 35€49.39
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 Ống Giảm Kích Thước Ống 5 x 4mm Bằng Đồng Thau - Gói 5 | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 mm x mm 45€25.62
ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Ống Giảm Kích Thước Ống 6 x 5mm Bằng Đồng Thau - Gói 5 | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK56 mm x mm 55€25.82
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 Ống Giảm Kích Thước Ống 8 x 6mm Bằng Đồng Thau - Gói 5 | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 mm x mm 65€28.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS Bộ giảm tốc ống 50700N-6-4-PK5 Kích thước ống 6 x 4mm Đồng thau - Gói 5
€25.69 /đóng gói