vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALPHA FITTINGS 50030N-4-1/8-PK5 Đầu cắm cái Đồng thau cỡ ống 4mm - Gói 5 | AB4CBV 1WUP5

ALPHA FITTINGS 50030N-4-1 / 8-PK5 Đầu nối Nữ 4mm Kích thước ống Đồng thau - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB4CBV Model: 50030N-4-1/8-PK5Tham chiếu chéo: 1WUP5
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
€32.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Vật liệu đệmCao su
Kích thước hex13mm
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống4mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hệ thống chủ đề chung tương thích với chủ đề Inch và Metric

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
ALPHA FITTINGS 50030N-3-M5-PK5 Đầu cắm cái Đồng thau cỡ ống 3 mm - Gói 5 | AB4CBU 1WUP4 50030N-3-M5-PK5Ống x Nữ9mm5mm3mm5€45.43
ALPHA FITTINGS 50030N-5-1/8-PK5 Đầu cắm cái Đồng thau cỡ ống 5 mm - Gói 5 | AB4CBW 1WUP6 50030N-5-1/8-PK5Ống x FNPT13mm1 / 8 "5mm5€29.31
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/4-PK5 Đầu cắm cái Đồng thau cỡ ống 6 mm - Gói 5 | AB4CBX 1WUP7 50030N-6-1/4-PK5Ống x FNPT16mm1 / 4 "6mm5€39.23
ALPHA FITTINGS 50030N-6-1/8-PK5 Đầu cắm cái Đồng thau cỡ ống 6 mm - Gói 5 | AB4CBY 1WUP8 50030N-6-1/8-PK5Ống x FNPT13mm1 / 8 "6mm5€30.69
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/4-PK5 Đầu cắm cái Đồng thau cỡ ống 8 mm - Gói 5 | AB4CBZ 1WUP9 50030N-8-1/4-PK5Ống x FNPT17mm1 / 4 "8mm5€38.42
ALPHA FITTINGS 50030N-8-1/8-PK5 Đầu cắm cái Đồng thau cỡ ống 8 mm - Gói 5 | AB4CCA 1WUR1 50030N-8-1/8-PK5Ống x FNPT19mm1 / 8 "8mm5€34.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 50030N-4-1 / 8-PK5 Đầu nối Nữ 4mm Kích thước ống Đồng thau - Gói 5
€32.85 /đóng gói