ALLEGRO SAFETY Chống cháy nổ hướng trục 9558, Máy thổi nhựa EX, Kích thước 16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vẽ hiện tại | 9.6/ 4.6-4.8A |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Polyamit gia cố kính chống tĩnh điện |
Kết thúc | Neoprene tráng |
tần số | 60 Hz |
Cầu chì Amps | 60A |
Chiều cao | 22 1 / 2 " |
HP | 3/4 mã lực |
Chiều dài | 20 " |
Vật chất | polyethylene |
Vật liệu xây dựng | polyethylene |
Độ ồn | 88.19 db |
Số lượng Blades | 3 |
Loại phích cắm | PCE |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9558-15.pdf |
RPM | 3450 RPM |
Nhiệt độ. Sức cản | 250 độ. F |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V |
Chiều rộng | 22 1 / 2 " |
Mã HS | 8414519090 |
Quốc gia | 0 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
9558-15 | 34 " | €2,760.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.