ALLEGRO SAFETY Quạt công suất cao 9541-22, Kích thước 22 inch, 115/230V AC, 60 Hz, 1/2 HP, 1725 RPM
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt, công suất cao |
Tiêu thụ không khí | 4582 CFM |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Vật liệu cơ thể | Polyethylene mật độ thấp tuyến tính |
Chiều dài dây | 9 ft. |
Loại dây | 14 AWG SJTW |
Vẽ hiện tại | 5A |
dBA @ 20 ft. | 65 dBA |
dBA @ 3 ft. | 73 dBA |
Kết thúc | Mạ kẽm |
tần số | 60 Hz |
Kết thúc nướng | Mạ crom |
Vật liệu nướng | Thép |
Chiều cao | 16 " |
HP | 1/2 mã lực |
Chiều dài | 16 " |
Vật chất | Polyethylene mật độ thấp tuyến tính |
Tối đa RPM | 1725 RPM |
Số lượng Blades | 2 |
Loại phích cắm | Đúc-In |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9541-18.pdf |
Kích thước máy | 22 " |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Chiều rộng | 24 1 / 2 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vẽ hiện tại | HP | Tối đa RPM | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9541-22E | 2A | 1/3 mã lực | 1425 RPM | 220V AC | €1,076.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.