ALLEGRO SAFETY Máy thổi nhựa AC hướng trục 9533-50E, 8 inch, có ống đựng, ống dẫn 50 feet, 220V/50 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Chiều dài dây | 10 ft. |
Vẽ hiện tại | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl |
Kết thúc | PVC tráng |
tần số | 50/60 Hz |
Chiều cao | 14 1 / 2 " |
HP | 1/3 mã lực |
Chiều dài | 32 " |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9533-15.pdf |
RPM | 2800, 3400 vòng / phút |
Loại chuyển đổi | Rocker bật/tắt tích hợp |
Nhiệt độ. Sức cản | 180 độ. F |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Chiều rộng | 13 1 / 2 " |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
9533-50 | €700.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.