ALLEGRO SAFETY Máy thổi công suất cao chống cháy nổ 9525-50EXE, đường kính 20 inch, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi không gian hạn chế |
Màu | trái cam |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vẽ hiện tại | 15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6A |
Ống dẫn Dia. | 20 " |
Vật liệu ống dẫn | Vinyl, Polyester |
Chất liệu quạt | Polyamit gia cố kính chống tĩnh điện |
Kết thúc | Neoprene tráng |
Kết thúc | Sơn Epoxy, phủ cao su tổng hợp |
tần số | 50/60 Hz |
Đánh giá | 16 ga. |
Kết thúc nướng | Mạ crom |
Vật liệu nướng | Thép |
Chiều cao | 22 1 / 2 " |
HP | 1 1/2 mã lực |
Chiều dài | 19 " |
Vật chất | Sơn bột Epoxy |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 6837 CFM |
Tối đa RPM | 3450 RPM |
Cấu hình phích cắm NEMA | 20 |
Số lượng Blades | 3 |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9525-50ex.pdf |
Loại bảo vệ | Nhiệt, tự động thiết lập lại |
Nhiệt độ. Sức cản | Lên đến 250 độ. F |
Kiểu | Bằng chứng nổ dọc trục |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Chiều rộng | 22 " |
Mã HS | 8414519090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vẽ hiện tại | Kết thúc | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
9525-50EX | 15.4/ 8.4-7.7A | Sơn Epoxy, phủ cao su tổng hợp | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | €4,108.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.