Bộ lọc trước nguồn ALLEGRO 9350-04, 5 Micron
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc trước nguồn |
Độ sâu | 9 1 / 2 " |
Vật liệu phần tử bộ lọc | Polyetylen thiêu kết |
Bộ lọc tiêu chuẩn phần tử | 5 micron |
Loại phần tử bộ lọc | Hạt |
Công suất dòng chảy | 141 CFM |
Chiều cao | 15 " |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Max. Sức ép | 174 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | -4 độ. đến 122 độ. NS |
Kích thước ổ cắm | 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | allegro-safety-9350-04.pdf |
Vật liệu đứng | Thép |
Phong cách | Di động/Cố định |
Chiều rộng | 8" |
Mã HS | 8421398090 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9350-03 | 9" | 14 " | 250 psi | 150 độ. F | 6 1 / 4 " | €831.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.