Albion Xa0420112 | Bánh xe đẩy 600 Lb. 4 DX 2 Inch | 3g303 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION XA0420112 Bánh xe đẩy 600 Lb. 4 Chiều x 2 Inch | AC9ETW 3G303

ALBION XA0420112 Bánh xe Caster 600 Lb. 4 D x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9ETW phần: XA0420112Tham chiếu chéo: 3G303
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
€36.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1/2 ", 3 4"
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Đồng hồ đo độ cứng90 bờ A
Phù hợp với trục1 / 2 "
Chiều dài trung tâm2.187 "
Chiều rộng trung tâm2-3 / 16 "
Tải Xếp hạng600 lb
Không đánh dấu
Chống lạiNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit
Ống lót SpannerBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8716905040
Quốc giaCO

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngĐường kính bánh xeGiá cả
ALBION XA0520112 Bánh xe đẩy 750 Lb. 5 Chiều x 2 Inch | AC9ETX 3G304 XA0520112750 lb5"€37.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION XA0420112 Bánh xe Caster 600 Lb. 4 D x 2 inch
€36.95 /đơn vị