Albion F1rr03052s001g | Cổng Caster 125 Lb. Chiều cao 3-9/16 Inch | 32j779 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe cổng ALBION F1RR03052S001G 125 Lb. Chiều cao 3-9/16 inch | AC6BJR 32J779

ALBION F1RR03052S001G Bánh xe cổng 125 Lb. Chiều cao 3-9 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6BJR phần: F1RR03052S001GTham chiếu chéo: 32J779
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
€6.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổng Caster
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeCao su
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiCao su
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông(2) Các lỗ cách nhau 2-1 / 8 "
Tải Xếp hạng125 lb
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài(2) Các lỗ cách nhau 2-1 / 8 "
Chiều cao tổng thể3 9 / 16 "
Kích thước tấm1 x 3-5 / 8 "
Độ dày tấm3 / 16 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.Không có thân
Chiều dài thânKhông có thân
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeDelrin (R)
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước tấmMàu cốt lõiVật liệu cốt lõiĐộ dày tấmChiều dài thânVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
Bánh xe cổng ALBION 02RN04041S007 125 Lb. Chiều cao 10-1/2 inch | AB7FYH 22W968 02RN04041S0074 x 1 "ĐenNylon1 / 5 "6"lỗ khoan đồng bằng4"1"€43.59
Bánh xe cổng ALBION 14SN08427S001 210 Lb. Chiều cao 18-1/2 inch | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"Gói BạcThép1 / 8 "8.375 "Banh8"2.5 "€155.16
Bánh xe cổng ALBION F1RN03052S001G 100 Lb. Chiều cao 3-9/16 inch | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "ĐenCao su3 / 16 "Không có thânDelrin (R)3"13 / 16 "€71.86
Bánh xe cổng ALBION F1RN02052S001G 100 Lb. Chiều cao 2-1/2 inch | AC6BJT 32J780 F1RN02052S001G2 x 5-1 / 4 "ĐenCao su1 / 4 "Không có thânDelrin (R)2"13 / 16 "€95.69
Bánh xe cổng ALBION F1RR02052S001G 125 Lb. Chiều cao 3-9/16 inch | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "ĐenCao su1 / 4 "Không có thânDelrin (R)3"13 / 16 "€98.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION F1RR03052S001G Bánh xe cổng 125 Lb. Chiều cao 3-9 / 16 inch
€6.02 /đơn vị