Albion Eg0520112 | Bánh xe đẩy 900 Lb. 5 DX 2 Inch | 16v301 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION EG0520112 Bánh xe đẩy 900 Lb. 5 Chiều x 2 Inch | AA7ZDY 16V301

ALBION Bánh xe đẩy EG0520112 900 Lb. 5 D x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7ZDY phần: EG0520112Tham chiếu chéo: 16V301
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
€29.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1/2 ", 3 4"
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Đồng hồ đo độ cứng90 bờ A
Phù hợp với trục1 / 2 "
Chiều dài trung tâm2.187 "
Chiều rộng trung tâm2-3 / 16 "
Tải Xếp hạng900 lb
Không đánh dấu
Chống lạiNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit
Ống lót SpannerBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
UPC62668158277424
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngĐường kính bánh xeGiá cả
ALBION EG0820112 Bánh xe đẩy 1200 Lb. 8 D x 2 Inch | AA7ZEA 16V303 EG08201121000 đến 2999 lb.1200 lb8"€48.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION Bánh xe đẩy EG0520112 900 Lb. 5 D x 2 inch
€29.03 /đơn vị