Albion 05he04201sg | Bánh xe xoay 800 Lb Đường kính 4 inch. | 5vp31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 05HE04201SG Bánh xe tấm xoay Đường kính 800 Lb 4 inch | AE6WXC 5VP31

ALBION 05HE04201SG Bánh xe tấm xoay 800 Lb Đường kính 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6WXC phần: 05HE04201SGTham chiếu chéo: 5VP31
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
€179.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon đầy thủy tinh
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon đầy thủy tinh
Đồng hồ đo độ cứng85 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungThép không gỉ
khung Vật liệuThép không gỉ
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng800 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếMfr. Số HE0420112G
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 550 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeNylon đầy thủy tinh
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐồng hồ đo độ cứngLoại phanhPhanh Caster Bao gồmKết thúc khungkhung Vật liệuKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGiá cả
ALBION 20PB03201SG Bánh xe tấm xoay Đường kính 500 Lb 3 inch | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGBánh xe xoay65 Bờ D-KhôngMen đenThép2-3/8 x 3-3/8"500 lb€26.13
ALBION 04XA04051SPREVG Bánh xe tấm xoay 350 Lb Đường kính 4 inch | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGBánh xe xoay90 bờ A-KhôngThép không gỉThép không gỉ1-3/4 x 2-13/16"350 lb€54.17
ALBION 04XA05051SPREVG Bánh xe tấm xoay 350 Lb Đường kính 5 inch | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGBánh xe xoay90 bờ A-KhôngThép không gỉThép không gỉ1-3/4 x 2-13/16"350 lb€54.17
Bánh xe tấm xoay ALBION P2XR03028SG Đường kính 200 Lb 3 inch | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGBánh xe xoay70 bờ A-KhôngMạ kẽmThép1-3/4 x 2-13/16"200 lb€33.02
Bánh xe tấm xoay ALBION P2XR03X28SG Đường kính 250 Lb 3-1/2 inch | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGBánh xe xoay70 bờ A-KhôngMạ kẽmThép1-3/4 x 2-13/16"250 lb€49.81
Bánh xe tấm xoay ALBION P2XR05028SG Đường kính 250 Lb 5 inch | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGBánh xe xoay70 bờ A-KhôngMạ kẽmThép1-3/4 x 2-13/16"250 lb€43.02
ALBION 05XS04251SPREVG Bánh xe tấm xoay 350 Lb Đường kính 4 inch | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGBánh xe xoay70 bờ A-KhôngThép không gỉThép không gỉ3 x 3 "350 lb€170.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 05HE04201SG Bánh xe tấm xoay 800 Lb Đường kính 4 inch
€179.10 /đơn vị