ALBION 04XR03028SSS01GN Bánh xe tấm xoay Đường kính 200 Lb 3 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe xoay |
Phanh Caster Bao gồm | Không |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Nhóm sản phẩm Caster | Caster xoay |
Caster Temp. Phạm vi có sẵn | Có |
Loại bánh xe | Xoay |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Màu cốt lõi | màu xám |
Vật liệu cốt lõi | Polyolefin |
Đồng hồ đo độ cứng | 70 bờ A |
Khách hàng tiềm năng mở rộng | Không |
Kết thúc khung | Thép không gỉ |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Mô hình lỗ | C |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 1-3/4 x 2-13/16" |
Tải Xếp hạng | 200 lb |
Loại khóa | Không có khóa bao gồm |
Gắn Bolt Dia. | 5 / 16 " |
Không đánh dấu | Có |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 1-3/4 x 3-1/16" |
Chiều cao tổng thể | 4.25 " |
Kích thước tấm | 2-1/2 x 3-5/8" |
Độ dày tấm | 0.138 " |
Loại đế | C |
Đường đua | Bóng đôi |
Bánh xe thay thế | IR030520870AG |
Bán kính xoay | 0" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -45 độ đến 180 độ F |
Vòng bi bánh xe | Bóng chính xác |
Màu bánh xe | màu xám |
Đường kính bánh xe | 3" |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 8716900000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Đồng hồ đo độ cứng | Loại phanh | Phanh Caster Bao gồm | Kết thúc khung | khung Vật liệu | Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | Tải Xếp hạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PB03201SG | Bánh xe xoay | 65 Bờ D | - | Không | Men đen | Thép | 2-3/8 x 3-3/8" | 500 lb | €26.13 | ||
04XA04051SPREVG | Bánh xe xoay | 90 bờ A | - | Không | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 1-3/4 x 2-13/16" | 350 lb | €54.17 | ||
04XA05051SPREVG | Bánh xe xoay | 90 bờ A | - | Không | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 1-3/4 x 2-13/16" | 350 lb | €54.17 | ||
P2XR03028SG | Bánh xe xoay | 70 bờ A | - | Không | Mạ kẽm | Thép | 1-3/4 x 2-13/16" | 200 lb | €33.02 | ||
P2XR03X28SG | Bánh xe xoay | 70 bờ A | - | Không | Mạ kẽm | Thép | 1-3/4 x 2-13/16" | 250 lb | €49.81 | ||
P2XR05028SG | Bánh xe xoay | 70 bờ A | - | Không | Mạ kẽm | Thép | 1-3/4 x 2-13/16" | 250 lb | €43.02 | ||
05XS04251SPREVG | Bánh xe xoay | 70 bờ A | - | Không | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 3 x 3 " | 350 lb | €170.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.