Albion 02xa06128s001gn | 33h719 | Bánh xe xoay | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 02XA06128S001GN Bánh xe tấm xoay có phanh 450 Lb Đường kính 6 inch | AC6DYC 33H719

ALBION 02XA06128S001GN Bánh xe tấm xoay có phanh 450 Lb Đường kính 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6DYC phần: 02XA06128S001GNTham chiếu chéo: 33H719
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
€42.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhDây đeo Over-The-Wheel
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay có phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Đồng hồ đo độ cứng55 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng450 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể7.375 "
Kích thước tấm3-5/8 x 4-1/2"
Độ dày tấm0.149 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếIX0610106G
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xelàm biếng
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)18.73
Chiều dài tàu (cm)19.37
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểGiá cả
Bánh xe tấm xoay ALBION 01RR02X41SBG có phanh Đường kính 100 Lb 2-1/2 inch | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Bên0 đến 299 lb.100 lb5 / 16 "Không1-3 / 4 x 3 "3.187 "€1.85
ALBION 01RN02041S003G Bánh xe tấm xoay có phanh 150 Lb Đường kính 2 inch | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Bên0 đến 299 lb.150 lb1 / 4 "Không15/16 x 2-1/8"2.5 "€11.62
ALBION 02RR04151S001GN Bánh xe tấm xoay có phanh 200 Lb Đường kính 4 inch | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.200 lb5 / 16 "Không2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€32.13
Bánh xe tấm xoay ALBION DCRR04052S002G có phanh Đường kính 200 inch 4 Lb | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.200 lb5 / 16 "Không2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
Bánh xe tấm xoay ALBION DCIB06052S001G có phanh Đường kính 400 inch 6 Lb | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.400 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€19.58
ALBION 02RR04028SFPQG Bánh xe tấm xoay có phanh 200 Lb Đường kính 4 inch | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel0 đến 299 lb.200 lb5 / 16 "Không2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€29.96
ALBION 02TM06101SFPQGN Bánh xe tấm xoay có phanh 450 Lb Đường kính 6 inch | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Dây đeo Over-The-Wheel300 đến 999 lb.450 lb5 / 16 "Không2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€41.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 02XA06128S001GN Bánh xe tấm xoay có phanh 450 Lb Đường kính 6 inch
€42.26 /đơn vị