Albion 02ib03x52s-sx4gn | Bánh Xe Trục Xoay 3-1/2 Inch 250 Lb Polyolefin | 32j815 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALBION 02IB03X52S-SX4GN Bánh Xe Có Chân Xoay 3-1/2 Inch 250 Lb Polyolefin | AC6BLE 32J815

ALBION 02IB03X52S-SX4GN Bánh xe xoay thân 3-1 / 2 inch 250 Lb Polyolefin

Trong kho
Khoản mục: AC6BLE phần: 02IB03X52S-SX4GNTham chiếu chéo: 32J815
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
€27.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xePolyolefin
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng250 lb
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể4.375 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thế26Y346
Thân cây Dia.1 / 2 "-13
Chiều dài thân3 / 4 "
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 180 độ F
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Vòng bi bánh xeDelrin (R)
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe3.5 "
Vật liệu bánh xePolyolefin
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeBánh xe thay thếThân cây Dia.Chiều dài thânLoại thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ALBION 02XB05031S030G Bánh xe có thân xoay 5 inch 250 Lb Polyurethane | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 đến 299 lb.polyurethaneMfr. Số XB050310510G1 / 2 "-131"Có ren-40 độ đến 180 độ F€49.13
ALBION 02XB05031S040G Bánh xe có thân xoay 5 inch 250 Lb Polyurethane | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 đến 299 lb.polyurethaneMfr. Số XB050310511G1 / 2 "-131"Có ren-40 độ đến 180 độ F€2.86
ALBION F1RR03052S-S10G Bánh xe Thân xoay Cao su 3 inch 100 Lb | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 đến 299 lb.Cao su26Y3273 / 8 "-161.5 "Có ren-40 độ đến 180 độ F€12.65
ALBION F1RR05052S-S10G Thân bánh xoay 5 inch 125 Lb Cao su | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su26Y3373 / 8 "-161.5 "Có ren-40 độ đến 180 độ F€21.12
ALBION F1IB04041S-S10G Bánh xe có thân xoay 4 inch 150 Lb Polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 đến 299 lb.Polyolefin26Y3343 / 8 "-161.5 "Có ren-20 độ đến 180 độ F€14.65
ALBION F1IB05041S-S10G Bánh xe có thân xoay 5 inch 150 Lb Polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 đến 299 lb.Polyolefin26Y3393 / 8 "-161.5 "Có ren-20 độ đến 180 độ F€18.49
ALBION F1RR04052S-S20G Thân bánh xoay 4 inch 115 Lb Cao su | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 đến 299 lb.Cao su26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Vòng ma sát-40 độ đến 180 độ F€19.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALBION 02IB03X52S-SX4GN Bánh xe xoay thân 3-1 / 2 inch 250 Lb Polyolefin
€27.09 /đơn vị