AKRO-MILS Xe nâng tay RPT4010SP, Chiều cao 55-1 / 2 inch, Chiều rộng 18-1 / 2 inch, Công suất 300 Lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe chở hàng thùng |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Loại xử lý | Lùi khung hình liên tục |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 55.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 1 / 2 " |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | Bán khí nén |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 143.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.