AKRO-MILS Dây kệ thùng AWS183630270G, chiều rộng 36 inch, chiều sâu 18 inch, 9 thùng, màu xanh lục
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | màu xanh lá |
Độ sâu thùng rác | 18 " |
Chiều cao thùng rác | 11 " |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | 16 1 / 2 " |
Màu | màu xanh lá |
Kết thúc | Mạ crom |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | Kệ dây / Thùng nhựa |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 74 " |
Tổng số thùng | 9 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 48.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Chiều cao thùng rác | Chiều rộng thùng rác | Số lượng kệ | Tổng số thùng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830260R | đỏ | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €2,135.63 | RFQ
| |
AWS184830260Y | Màu vàng | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,982.69 | RFQ
| |
AWS184830260B | Màu xanh da trời | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €2,135.63 | RFQ
| |
AWS184830260S | Đá | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €2,108.12 | RFQ
| |
AWS184830260K | Đen | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €2,135.63 | RFQ
| |
AWS184830260SC | Trong sáng | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €2,135.63 | RFQ
| |
AWS184830260G | màu xanh lá | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | €1,897.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.