AKRO-MILS ASC1879 Giá đỡ kèm theo, Cao 79 inch, Rộng 36 inch, Dài 18 inch, Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 22 |
Chiều cao | 79 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 13 |
Điều chỉnh giá | 2 "Số gia tăng |
Kiểu kệ | Đóng |
Loại kệ | Tự do |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 87.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Màu | Số lượng kệ | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1279 | 12 " | 79 " | màu xám | 13 | Thép | €1,643.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.