AKRO-MILS AS2479094SC làm kệ bằng thép, chiều rộng 36 inch, chiều sâu 24 inch, chiều cao 79 inch, 50 thùng, rõ ràng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | Trong sáng |
Độ sâu thùng rác | 23 5 / 8 " |
Chiều cao thùng rác | 6" |
Loại thùng | Thùng kệ |
Chiều rộng thùng rác | 6 5 / 8 " |
Tải trọng | 6050 lb |
Số lượng kệ | 11 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 50 |
UPC | 032903020342 |
Trọng lượng tàu (kg) | 120.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại thùng | Độ sâu | Tải trọng | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1879 | kệ | 18 " | 3000 lb | 13 | €1,312.78 | RFQ
| |
AS1279 | kệ | 12 " | 3000 lb | 13 | €1,025.89 | RFQ
| |
AS127936462BK | - | - | - | - | €1,778.40 | RFQ
| |
AS127936442BK | - | - | - | - | €2,134.66 | RFQ
| |
AWS183636448B | - | - | - | - | €2,327.94 | RFQ
| |
AWS143636462BK | - | - | - | - | €1,722.80 | RFQ
| |
AS187936468B | - | - | - | - | €2,245.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.