AKRO-MILS AS1279 Kệ Thùng Rác, Rộng 36 inch, Sâu 12 inch, 13 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Loại thùng | kệ |
Màu | Thép |
Độ sâu | 12 " |
Chiều cao | 79 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Tủ thép và thùng nhựa |
Số lượng kệ | 13 |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
UPC | 032903013542 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại thùng | Độ sâu | Tải trọng | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2479094SC | Thùng kệ | - | 6050 lb | 11 | €2,099.36 | RFQ
| |
AS1879 | kệ | 18 " | 3000 lb | 13 | €1,312.78 | RFQ
| |
AS127936462BK | - | - | - | - | €1,778.40 | RFQ
| |
AS127936442BK | - | - | - | - | €2,134.66 | RFQ
| |
AWS183636448B | - | - | - | - | €2,327.94 | RFQ
| |
AWS143636462BK | - | - | - | - | €1,722.80 | RFQ
| |
AS187936468B | - | - | - | - | €2,245.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.