AKRO-MILS AS187913018SC làm kệ bằng thép, chiều rộng 36 inch, chiều sâu 18 inch, chiều cao 79 inch, 10 thùng, rõ ràng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng kệ |
Màu thùng | Trong sáng |
Độ sâu thùng rác | 16 1 / 2 " |
Loại thùng | Stacking |
Chiều rộng thùng rác | 17 1 / 2 " |
Tải trọng | 3300 lb |
Số lượng kệ | 6 |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Tổng số thùng | 10 |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng kệ | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Tổng số thùng | Chiều cao thùng rác | Loại thùng | Chiều rộng thùng rác | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS187913014SC | 36 " | Trong sáng | 17 1 / 2 " | 16 | - | Stacking | 10 7 / 8 " | Thùng kệ | €1,061.16 | RFQ
| |
AS187913017SC | 42 " | Trong sáng | 15 1 / 4 " | 12 | - | Stacking | 19 7 / 8 " | Thùng kệ | €1,035.64 | RFQ
| |
AS187913017B | 42 " | Màu xanh da trời | 15 1 / 4 " | 12 | 12 7 / 16 " | Cửa hàng Stakn | 19 7 / 8 " | Đơn vị giá đỡ thùng rác | €983.54 | RFQ
| |
AS187913014B | 36 " | Màu xanh da trời | 17 1 / 2 " | 15 | 12 1 / 2 " | Cửa hàng Stakn | 10 7 / 8 " | Đơn vị giá đỡ thùng rác | €1,375.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.