AKRO-MILS AS187913014B Đơn vị kệ thùng, Chiều sâu 18 inch, Chiều rộng 36 inch, Chiều cao 79 inch, 15 thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị giá đỡ thùng rác |
Màu thùng | Màu xanh da trời |
Độ sâu thùng rác | 17 1 / 2 " |
Chiều cao thùng rác | 12 1 / 2 " |
Loại thùng | Cửa hàng Stakn |
Chiều rộng thùng rác | 10 7 / 8 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 500 lb |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 79 " |
Tải trọng | 600 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 6 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều sâu của kệ | 18 " |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Tổng số thùng | 15 |
UPC | 032903013788 |
Trọng lượng tàu (kg) | 66.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng kệ | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Tổng số thùng | Chiều cao thùng rác | Loại thùng | Chiều rộng thùng rác | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS187913014SC | 36 " | Trong sáng | 17 1 / 2 " | 16 | - | Stacking | 10 7 / 8 " | Thùng kệ | €1,061.16 | RFQ
| |
AS187913017SC | 42 " | Trong sáng | 15 1 / 4 " | 12 | - | Stacking | 19 7 / 8 " | Thùng kệ | €1,035.64 | RFQ
| |
AS187913018SC | 36 " | Trong sáng | 16 1 / 2 " | 10 | - | Stacking | 17 1 / 2 " | Thùng kệ | €992.09 | RFQ
| |
AS187913017B | 42 " | Màu xanh da trời | 15 1 / 4 " | 12 | 12 7 / 16 " | Cửa hàng Stakn | 19 7 / 8 " | Đơn vị giá đỡ thùng rác | €983.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.