Akro-mils 36448blue | Thùng chỉ báo, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Xanh lam/cam | 10a161 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36448BLUE, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Xanh lam/Cam | AA2AFM 10A161

AKRO-MILS Thùng chỉ báo 36448BLUE, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Xanh lam / Cam

Trong kho
Khoản mục: AA2AFM phần: 36448BLUETham chiếu chéo: 10A161
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
€20.58 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng chỉ báo
MàuMàu xanh đen
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong3 7 / 8 "
Chiều dài bên trong16 1 / 8 "
Chiều rộng bên trong2 3 / 4 "
Chiều dài16 "thành 18"
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn5
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903011371
Khối lượng202 cu trong
Dung lượng âm lượng202 cu trong
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40442
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhgói Số lượngMàuChiều dài bên trongChiều rộngChiều rộng bên trongChiều dàiTải trọngChiều dài bên ngoàiGiá cả
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36468BLUE, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Xanh lam/Cam | AA2AFN 10A162 36468XANH DƯƠNG12Màu xanh đen16 1 / 8 "6 "thành 8"5 1 / 4 "16 "thành 18"-17 7 / 8 "€25.62
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36442BLUE, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Xanh | AE8XMG 6GDK3 36442XANH DƯƠNG24Màu xanh đen9 7 / 8 "4 "thành 5"2 7 / 8 "10 "thành 12"-11 5 / 8 "€13.94
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36462BLUE, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Xanh | AE8XMH 6GDK4 36462XANH DƯƠNG12Màu xanh đen9 7 / 8 "6 "thành 8"5 3 / 8 "10 "thành 12"-11 5 / 8 "€16.76
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36442BLKRED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTN 34RD37 36442ĐỎ24Đen đỏ9 7 / 8 "4 "thành 5"2 7 / 8 "10 "thành 12"10 lb11 5 / 8 "€13.94
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36448BLKRED, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/4 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTP 34RD38 36448ĐỎ12Đen đỏ16 1 / 8 "4 "thành 5"2 3 / 4 "16 "thành 18"15 lb17 7 / 8 "€20.58
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36462BLKRED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 6-3/4 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTQ 34RD39 36462ĐỎ12Đen đỏ9 7 / 8 "6 "thành 8"5 3 / 8 "10 "thành 12"15 lb11 5 / 8 "€16.76
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36468BLKRED, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTR 34RD40 36468ĐỎ12Đen đỏ16 1 / 8 "6 "thành 8"5 1 / 4 "16 "thành 18"20 lb17 7 / 8 "€25.62

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng chỉ báo 36448BLUE, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Xanh lam / Cam
    €20.58 /đơn vị