Akro-mils 36442blue | Thùng chỉ báo, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/xanh | 6gdk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36442BLUE, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Xanh | AE8XMG 6GDK3

AKRO-MILS Thùng chỉ báo 36442BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen / Xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE8XMG phần: 36442BLUETham chiếu chéo: 6GDK3
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
€13.94 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 24
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng chỉ báo
MàuMàu xanh đen
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong3 7 / 8 "
Chiều dài bên trong9 7 / 8 "
Chiều rộng bên trong2 7 / 8 "
Chiều dài10 "thành 12"
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn5
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng24
UPC032903007015
Khối lượng127 cu trong
Dung lượng âm lượng127 cu trong
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40120
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhgói Số lượngMàuChiều dài bên trongChiều rộngChiều rộng bên trongChiều dàiTải trọngChiều dài bên ngoàiGiá cả
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36448BLUE, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Xanh lam/Cam | AA2AFM 10A161 36448XANH DƯƠNG12Màu xanh đen16 1 / 8 "4 "thành 5"2 3 / 4 "16 "thành 18"-17 7 / 8 "€20.58
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36468BLUE, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều cao 4 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Xanh lam/Cam | AA2AFN 10A162 36468XANH DƯƠNG12Màu xanh đen16 1 / 8 "6 "thành 8"5 1 / 4 "16 "thành 18"-17 7 / 8 "€25.62
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36462BLUE, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Xanh | AE8XMH 6GDK4 36462XANH DƯƠNG12Màu xanh đen9 7 / 8 "6 "thành 8"5 3 / 8 "10 "thành 12"-11 5 / 8 "€16.76
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36442BLKRED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTN 34RD37 36442ĐỎ24Đen đỏ9 7 / 8 "4 "thành 5"2 7 / 8 "10 "thành 12"10 lb11 5 / 8 "€13.94
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36448BLKRED, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/4 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTP 34RD38 36448ĐỎ12Đen đỏ16 1 / 8 "4 "thành 5"2 3 / 4 "16 "thành 18"15 lb17 7 / 8 "€20.58
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36462BLKRED, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 6-3/4 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTQ 34RD39 36462ĐỎ12Đen đỏ9 7 / 8 "6 "thành 8"5 3 / 8 "10 "thành 12"15 lb11 5 / 8 "€16.76
    Thùng chỉ báo AKRO-MILS 36468BLKRED, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen/Đỏ | AG4UTR 34RD40 36468ĐỎ12Đen đỏ16 1 / 8 "6 "thành 8"5 1 / 4 "16 "thành 18"20 lb17 7 / 8 "€25.62

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng chỉ báo 36442BLUE, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Đen / Xanh lam
    €13.94 /đơn vị