Akro-mils 35180grey | Hộp đựng Nest And Stack, dài 18 inch, màu xám | 5w062 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 35180GREY Hộp đựng tổ và ngăn xếp, dài 18 inch, màu xám | AJ2JEW 5W062

AKRO-MILS Hộp chứa lồng và ngăn xếp 35180GREY, chiều dài 18 inch, màu xám

Trong kho
Khoản mục: AJ2JEW phần: 35180GREYTham chiếu chéo: 5W062
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
€27.93 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng xếp chồng
Sức chứa3.7 gal.
Màumàu xám
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều dài đáy bên trong14 3 / 8 "
Chiều rộng đáy bên trong9 3 / 8 "
Chiều cao bên trong5 7 / 8 "
Chiều dài bên trong16 "
Chiều dài hàng đầu bên trong15 "
Chiều rộng phía trên bên trong10 "
Chiều rộng bên trong10 1 / 8 "
Chiều dài18 "thành 20"
Tải trọng45 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài18 "
Chiều rộng bên ngoài11 "
gói Số lượng6
Phong cáchTường vững chắc, đáy vững chắc
UPC032903518047
Dung lượng âm lượng0.50 cu. ft.
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 35181XANH DƯƠNG, 35181XÁM, 35181RED, 35181SCLAR, 35010
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    AKRO-MILS 35180RED Hộp đựng tổ và ngăn xếp, dài 18 inch, màu đỏ | AJ2HYM 5KY91 35180REDđỏ€27.93
    Hộp đựng và ngăn xếp AKRO-MILS 35180BLUE, dài 18 inch, màu xanh lam | AJ2HYN 5KY92 35180XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€27.93

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Hộp chứa lồng và ngăn xếp 35180GREY, chiều dài 18 inch, màu xám
    €27.93 /đơn vị