Akro-mils 33223red | Hộp chia ngăn, Chiều dài 22-1/2 inch, Chiều rộng 17-3/8 inch, Chiều cao 3-1/8 inch, Màu đỏ | 10a118 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp chia AKRO-MILS 33223RED, Chiều dài 22-1/2 inch, Chiều rộng 17-3/8 inch, Chiều cao 3-1/8 inch, Màu đỏ | AA2ADQ 10A118

AKRO-MILS Hộp chia 33223RED, Chiều dài 22-1 / 2 inch, Chiều rộng 17-3 / 8 inch, Chiều cao 3-1 / 8 inch, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AA2ADQ phần: 33223REDTham chiếu chéo: 10A118

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€37.05 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp phân cách
Màuđỏ
Màu dải phân cáchĐen
Kết thúcMượt (Gân)
Chiều cao12 "thành 4"
Chiều cao bên trong2 1 / 2 "
Chiều dài bên trong20 1 / 2 "
Chiều rộng bên trong15 7 / 16 "
Chiều dài22 "thành 24"
Tải trọng30 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài11
Số khe của dải phân cách Ngắn15
Chiều cao bên ngoài3"
Chiều dài bên ngoài22 3 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài17 3 / 8 "
gói Số lượng6
Khối lượng0.47 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.47 cu. ft.
Chiều rộng16 "thành 18"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)59.37
Chiều rộng tàu (cm)46.69
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 33023, 42223, 41223
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    Hộp chia AKRO-MILS 33223BLUE, Chiều dài 22-1/2 inch, Chiều rộng 17-3/8 inch, Chiều cao 3-1/8 inch, Màu xanh lam | AA2ADR 10A119 33223XANH DƯƠNGMàu xanh da trời6€37.05
    Hộp chia AKRO-MILS 33223GREY, Chiều dài 22-1/2 inch, Chiều rộng 17-3/8 inch, Chiều cao 3-1/8 inch, Màu xám | AA2ADT 10A120 33223XÁMmàu xám6€37.05

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Hộp chia 33223RED, Chiều dài 22-1 / 2 inch, Chiều rộng 17-3 / 8 inch, Chiều cao 3-1 / 8 inch, Màu đỏ
    €37.05 /đơn vị