Akro-mils 33023 | Nắp, Lưới Thùng | 10a123 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 33023 Nắp, Hộp đựng dạng lưới | AA2ADW 10A123

AKRO-MILS 33023 Nắp, Hộp chứa lưới

Trong kho
Khoản mục: AA2ADW phần: 33023Tham chiếu chéo: 10A123
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
€32.72 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp
MàuTrong sáng
Chiều cao1 / 2 "
Chiều dài22 1 / 2 "
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
gói Số lượng3
UPC032903002898
Chiều rộng17 3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)59.69
Chiều rộng tàu (cm)46.69
Mã HS3923500000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Nắp Akro-Mils 33023 có thể được sử dụng để đậy các hộp nhựa có thể chia được 33220, 33222, 33223, 33224, 33226 và 33228 của thương hiệu Akro-Grid.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó được làm bằng polyme cấp công nghiệp để cung cấp độ bền kéo và khả năng chống mài mòn cao.
  • Nắp này có thiết kế nắp bật để giữ cho nội dung luôn sạch sẽ, dễ nhìn thấy và không bám bụi.

Phụ kiện tương thích:

  • Akro-Mils Hộp chia dòng 33224: Chúng có các đường gân tăng cường và các vành xếp chồng được xây dựng tốt để cung cấp sức mạnh, độ cứng và duy trì hình dạng. Các hộp phân chia này đi kèm với hệ thống chữ / số được đúc sẵn cho phép dễ dàng theo dõi các bộ phận.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiVật chấtgói Số lượngChiều rộngGiá cả
AKRO-MILS 33011 Nắp, Hộp đựng dạng lưới | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Polymer cấp công nghiệp108 11 / 16 "€10.99
AKRO-MILS 33061 Nắp, Hộp đựng dạng lưới | AA8EJF 18C962 330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Polyme cấp công nghiệp411 5 / 16 "€16.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS 33023 Nắp, Hộp chứa lưới
€32.72 /đơn vị