Akro-mils 30224sclar | Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Trong suốt | 4ker4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30224SCLAR Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Trong suốt | AD8GQZ 4KER4

AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30224SCLAR, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD8GQZ phần: 30224SCLARTham chiếu chéo: 4KER4
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
€11.62 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuTrong sáng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều dài đáy bên trong9"
Chiều cao bên trong3 3 / 4 "
Chiều dài bên trong10 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong3 3 / 16 "
Tải trọng30 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài10 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903001303
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.16
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40224, 29301, 30225 SỮA, 30148
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàugói Số lượngGiá cả
    AKRO-MILS 30224STONE Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Đá | AB3MWC 1UGN2 30224 ĐIỆN THOẠIĐá12€12.17
    AKRO-MILS 30224RED Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | AC3EAN 2RV94 30224REDđỏ12€12.17
    Thùng treo/xếp chồng AKRO-MILS 30224BLUE, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lam | AC3EAQ 2RV96 30224XANH DƯƠNGMàu xanh da trời12€12.17
    AKRO-MILS 30224YELLO Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu vàng | AC3EAT 2RV98 30224YELLOMàu vàng12€12.17
    AKRO-MILS 30224GREEN Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu xanh lá cây | AC3ENM 2RY10 30224màu xanh lá12€12.17
    AKRO-MILS 30224BLACK Thùng treo/xếp chồng, Chiều dài 10-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đen | AC9NTL 3HRX9 XUẤT KHẨUĐen12€12.17

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng treo / chồng 30224SCLAR, Chiều dài 10-7 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng
    €11.62 /đơn vị