Akro-mils 30178yello | Thùng đựng kệ, Chiều dài 17-7/8 Inch, Chiều rộng 11-1/8 Inch, Chiều cao 4 Inch, Màu vàng | 5w860 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30178YELLO, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZER 5W860

AKRO-MILS Thùng kệ 30178YELLO, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 11-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE6ZER phần: 30178YELLOTham chiếu chéo: 5W860
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
€20.02 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuMàu vàng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong16 1 / 2 "
Chiều rộng bên trong10 "
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng20 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài11 1 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903017830
Chiều rộng10 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)30.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 29300, 40170, 40410, 30101, 30102
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30178GREEN, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PCE 1UMT6 30178màu xanh lá€20.02
    Thùng đựng AKRO-MILS 30178SCLAR, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQL 40K448 30178SẠCHTrong sáng€24.02
    Thùng đựng AKRO-MILS 30178RED, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Đỏ | AE6ZDP 5W835 30178REDđỏ€20.02
    Thùng đựng AKRO-MILS 30178BLUE, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 11-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZEC 5W847 30178XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€20.02

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30178YELLO, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 11-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu vàng
    €20.02 /đơn vị