Akro-mils 30128sclar | Thùng đựng kệ, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Trong suốt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30128SCLAR, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Trong suốt | AD3NQC 40K440

AKRO-MILS Thùng kệ 30128SCLAR, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AD3NQC phần: 30128SCLARTham chiếu chéo: 40K440
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
€8.57 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuTrong sáng
Chiều cao4 "thành 5"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong16 1 / 2 "
Chiều rộng bên trong3"
Chiều dài16 "thành 18"
Tải trọng15 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài17 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài4 1 / 8 "
gói Số lượng12
UPC032903012842
Khối lượng0.11 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.11 cu. ft.
Chiều rộng4 "thành 5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)47.94
Chiều rộng tàu (cm)13.03
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40410, 40120, 30102, 30101, 29300
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30128GREEN, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lục | AB3PCB 1UMT3 30128màu xanh lá€6.97
    Thùng đựng AKRO-MILS 30128RED, Chiều dài 17-7/8 inch, Chiều rộng 4-1/8 inch, Chiều cao 4 inch, Màu đỏ | AC3TRD 2W719 30128REDđỏ€6.97
    Thùng đựng AKRO-MILS 30128BLUE, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Xanh lam | AE6ZDZ 5W844 30128XANH DƯƠNGMàu xanh da trời€6.97
    Thùng đựng AKRO-MILS 30128YELLO, Dài 17-7/8 Inch, Rộng 4-1/8 Inch, Cao 4 Inch, Màu vàng | AE6ZEN 5W857 30128YELLOMàu vàng€6.97

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30128SCLAR, Chiều dài 17-7 / 8 inch, Chiều rộng 4-1 / 8 inch, Chiều cao 4 inch, Rõ ràng
    €8.57 /đơn vị