Đường hàng không 6802-0606nwoss | Ống khuỷu tay nam X O-ring Boss X Jic | 1lnn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Male Elbow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQE 1LNN6

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Ống khuỷu tay nam x Vòng chữ O Boss x Jic

Trong kho
Khoản mục: AB2EQE phần: 6802-0606NWOSSTham chiếu chéo: 1LNN6
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
€132.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 45 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiTrùm JIC x O-Ring
Kích thước luồng lóa9 / 16-18
Loại pháo sáng37 Degrees
Max. Sức ép6000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2503-0402SS Khuỷu tay nam 45 độ Ống 37 độ x Nam | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSBùng phát x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€89.89
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2503-0404SS Khuỷu tay nam 45 độ 37 độ Ống x Nam | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSBùng phát x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€91.34
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2503-0504SS Khuỷu tay Nam 45 Độ 37 Độ Ống x Nam | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSBùng phát x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€173.47
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2503-0604SS Khuỷu tay Nam 45 Độ 37 Độ Ống x Nam | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSBùng phát x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€89.33
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2503-0606SS Khuỷu tay Nam 45 Độ 37 Độ Ống x Nam | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSBùng phát x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€186.91
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2503-0806SS Khuỷu tay Nam 45 Độ 37 Độ Ống x Nam | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSBùng phát x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€120.55
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2503-0808SS Khuỷu tay nam 45 độ Ống 37 độ x Nam | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSBùng phát x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€150.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Ống khuỷu tay nam x Vòng chữ O Boss x Jic
€132.68 /đơn vị