Đường hàng không 6801-1212mwoss | Ống khuỷu tay nam X O-ring Boss X Jic | 1lnr1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 6801-1212MWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic | AB2EQU 1LNR1

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1212MWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic

Trong kho
Khoản mục: AB2EQU Model: 6801-1212MWOSSTham chiếu chéo: 1LNR1
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
€262.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiTrùm JIC x O-Ring
Kích thước luồng lóa1-1/16-12
Loại pháo sáng37 Degrees
Max. Sức ép4800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
AIR-WAY SẢN XUẤT J16MEBO Nam Khuỷu Tay 37 Độ Ống x Nam | AB2ENN 1LNH4 J16MEBOBùng phát x MNPT1-5/16-123500 psi1"€274.94
AIR-WAY SẢN XUẤT 6801-0404NWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic | AB2EQL 1LNP3 6801-0404NWOSSTrùm JIC x O-Ring7 / 16-206000 psi1 / 4 "€50.90
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 6801-0505NWOSS Khuỷu tay nam 37 độ 5/16 Inch | AB2EQM 1LNP4 6801-0505NWOSSTrùm JIC x O-Ring1 / 2-206000 psi5 / 16 "€231.28
AIR-WAY SẢN XUẤT 6801-0606NWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic | AB2EQN 1LNP5 6801-0606NWOSSTrùm JIC x O-Ring9 / 16-186000 psi3 / 8 "€56.66
AIR-WAY SẢN XUẤT 6801-0808NWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic | AB2EQP 1LNP6 6801-0808NWOSSTrùm JIC x O-Ring3 / 4-166000 psi1 / 2 "€148.25
AIR-WAY SẢN XUẤT 6801-1008NWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic | AB2EQQ 1LNP7 6801-1008NWOSSTrùm JIC x O-Ring3 / 4-165000 psi5 / 8 "€316.44
AIR-WAY SẢN XUẤT 6801-0810NWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic | AB2EQR 1LNP8 6801-0810NWOSSTrùm JIC x O-Ring7 / 8-145000 psi1 / 2 "€319.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6801-1212MWOSS Ống khuỷu tay nam x O-ring Boss x Jic
€262.75 /đơn vị