Đường hàng không 2405-0404ss | Đầu Nối Nữ Ống 37 Độ X Nữ | 1lnh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2405-0404SS Đầu nối cái Ống 37 độ x Nữ | AB2ENQ 1LNH6

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS Đầu nối nữ Ống 37 độ x Nữ

Trong kho
Khoản mục: AB2ENQ phần: 2405-0404SSTham chiếu chéo: 1LNH6
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
€43.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiBùng phát x FNPT
Kích thước luồng lóa7 / 16-20
Loại pháo sáng37 Degrees
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép6000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2405-0402SS Đầu nối cái 37 độ Ống x Nữ | AB2ENP 1LNH5 2405-0402SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "€27.96
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2405-0504SS Đầu nối cái 37 độ Ống x Nữ | AB2ENR 1LNH7 2405-0504SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "€59.42
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2405-0604SS Đầu nối cái 37 độ Ống x Nữ | AB2ENT 1LNH8 2405-0604SS9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "€42.75
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2405-0606SS Đầu nối cái Ống 37 độ x Nữ | AB2ENU 1LNH9 2405-0606SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "€57.76
SẢN XUẤT AIR-WAY 2405-0806SS Đầu nối cái 37 độ Ống x Nữ | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "€63.54
SẢN XUẤT AIR-WAY 2405-0808SS Đầu nối cái 37 độ Ống x Nữ | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "€90.39
AIR-WAY SẢN XUẤT 2405-1008SS Đầu nối cái Ống 37 độ x Nữ | AB2ENX 1LNJ3 2405-1008SS7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "€145.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS Đầu nối nữ Ống 37 độ x Nữ
€43.43 /đơn vị